Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043256 S5 FLANGIA DI RACC. 400X50 ZS - 1043256

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887013608

Artikelnummer

SAT1043256

Herstellernummer

1043256

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.