Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1042656 S5 DERIV.T IN SALITA 300X80 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1042656 S5 DERIV.T IN SALITA 300X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887010805

Artikelnummer

SAT1042656

Herstellernummer

1042656

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S5 Derivazione in salita metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 233 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti dicoperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.