Startseite

RUTENBECK - RUTN270 103 10 Kompakt Verteilerkasten lichtgrau, KVK - N270 103 10

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN270 103 10 Kompakt Verteilerkasten lichtgrau, KVK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerkasten

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Anschlussleisten - nein

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 200

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921049327

Artikelnummer

RUTN270 103 10

Herstellernummer

N270 103 10

Hersteller

RUT

Ausführung:

Verteilerkasten

Montageart:

Aufputz

Mit Anschlussleisten:

nein

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

200

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

LSA:

ja

Werkstoff:

Stahl/Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

grau

Höhe:

320 mm

Breite:

295 mm

Tiefe:

96 mm

Kompakt-Verteilerkasten, Schutzart IP 30, 1 EKL 5, mit Schließer, mit Belegungskarte und Montagematerial, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 295 x 320 x 96 mm, 2065 g. Maximale Belegungsmöglichkeiten: 4 x AsLe B 20 S/S (S/L) = 80 DA oder 6 x AsLe B 20 LSA-Plus = 120 DA oder 16 x VE 10 LSA-Plus* = 160 DA oder 20 x VE 10 LSA-Plus** = 200 DA oder 10 x VE 10 LSA-Plus mit MVE 10 LSA-Plus*** = 100 DA. * auf 4 x MB 4. ** auf 2 x MB 10. *** auf 1 x MB 10 flach. Ausführung:Verteilerkasten, Montageart:Aufputz, Max. Anzahl der Doppeladern (DA):200, Befestigungsmaß (standardisiert):sonstige, LSA, Werkstoff:Stahlblech/Kunststoff, Schutzart (IP):IP30, Farbe:grau, Höhe:320 mm, Breite:295 mm, Tiefe:96 mm