Startseite

RUTENBECK - RUTN240 001 01 UnterputzgehAuse UG 2 W weiAŸ - N240 001 01

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN240 001 01 UnterputzgehAuse UG 2 W weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandverteiler

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Anschlussleisten - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921048740

Artikelnummer

RUTN240 001 01

Herstellernummer

N240 001 01

Hersteller

RUT

Ausführung:

Wandverteiler

Montageart:

Aufputz

Mit Anschlussleisten:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

weiß

Höhe:

146 mm

Breite:

116 mm

Tiefe:

48 mm

Universalgehäuse, Abdeckkappe perlweiß (ähnlich RAL 1013), 116 x 146 x 48 mm, 209 g, Verfügbare Innenhöhe: 30,5 mm. Maximale Belegungsmöglichkeiten UG 2: 3 x AsLe A 10 LSA-Plus = 30 DA oder 2 x AsLe A 10 S/S = 20 DA oder 2 x AsLe A 10 S/L = 20 DA