RUTENBECK - RUTN239 101 12 Consolidationspoint 12fach fA1/4r Univer - N239 101 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 303 mm
Breite - 236 mm
Tiefe - 56 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4043921063903
Artikelnummer
RUTN239 101 12
Herstellernummer
N239 101 12
Hersteller
RUT
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
303 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
56 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP21
Anzahl der Module:
12
Mit Montageplatte:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
12
RAL-Nummer:
9005
Oberflächenschutz:
lackiert


