RUTENBECK - RUTN235 102 10 Patchkabel, 10GB, ungeschirmt 6kV, 1m, s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005665868
Artikelnummer
RUTN235 102 10
Herstellernummer
N235 102 10
Hersteller
RUT
Patchkabel, 10 GB, geschirmt, 6 kV, 1 m, schwarz (ahnlich RAL 9005), - geeignet fur 10-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2 x RJ45-Stecker, - Mantelmaterial: LSOH, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 26/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - geeinet fur PoE++ / 4 PPoE gema? IEEE802.3bt, - Spannungsfestigkeit > 6kV


