Startseite

RUTENBECK - RUTN220 001 01 UnterputzgehAuse UG 3 W weiAŸ - N220 001 01

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN220 001 01 UnterputzgehAuse UG 3 W weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandverteiler

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Anschlussleisten - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921048412

Artikelnummer

RUTN220 001 01

Herstellernummer

N220 001 01

Hersteller

RUT

Ausführung:

Wandverteiler

Montageart:

Aufputz

Mit Anschlussleisten:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

weiß

Höhe:

266 mm

Breite:

146 mm

Tiefe:

81 mm

Universalgehäuse, Abdeckkappe perlweiß (ähnlich RAL 1013), 146 x 266 x 81 mm, 540 g, Verfügbare Innenhöhe: 66,5 mm. Maximale Belegungsmöglichkeiten UG 3: 10 x VE 10 LSA-Plus = 100 DA oder 10 x VE 10 LSA-Plus TR = 100 DA oder 8 x AsLe A 10 LSA-Plus = 80 DA oder 3 x AsLe B 20 LSA-Plus = 60 DA oder 2 x AsLe B 20 S/S = 40 DA oder 2 x AsLe B 20 S/L = 40 DA