Startseite

RUTENBECK - RUTN215 003 10 Patchkabel Cat.6A iso PK Cat.6A iso 1,0

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN215 003 10 Patchkabel Cat.6A iso PK Cat.6A iso 1,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005667305

Artikelnummer

RUTN215 003 10

Herstellernummer

N215 003 10

Hersteller

RUT

Patchkabel, Cat.6A iso, 1 m rot (ahnlich RAL 3000), - geeignet fur 10-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausfuhrung, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at