Startseite

RUTENBECK - RUTN212 008 00 Cat.8.2 Datenkabel (Trommel) 1000 m Kabe

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN212 008 00 Cat.8.2 Datenkabel (Trommel) 1000 m Kabe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005666827

Artikelnummer

RUTN212 008 00

Herstellernummer

N212 008 00

Hersteller

RUT

Cat.8.2-Datenkabel, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH, 1.000 m, orange (ahnlich RAL 2003), - S/FTP-Ausfuhrung, - Class I-Performance (2000 MHz / 40 Gbit/s), - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:DCA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - AWG 23, Cu-Draht, blank, -Paarschirmung: Alu PETP-Folie, - Kabelschirm: Cu-Geflecht, verzinnt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at, - GHMT zertifiziert