Startseite

RUTENBECK - RUTN162 102 01 Zusatzwecker WK 955 Up - N162 102 01

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN162 102 01 Zusatzwecker WK 955 Up

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zusatzklingel

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921047705

Artikelnummer

RUTN162 102 01

Herstellernummer

N162 102 01

Hersteller

RUT

Ausführung:

Zusatzklingel

Montageart:

Unterputz

Zusatzwecker, ermöglicht die Signalisierung der ankommenden Rufe auch in separaten Räumen, Unterputz, Betriebsspannung: 30-60 V/23-55 Hz, Lautstärke (gemessen im Kleinhallraum) > 92 dB (A), Tonfrequenzen 800-1333 Hz, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 80 x 80 x 40 mm, 101 g Ausführung:Zusatzklingel, Montageart:Unterputz