Startseite

RUTENBECK - RUTN161 101 19 AMS 1/2 NFU Ap Automatischer Mehrfachsch - N161 101 19

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN161 101 19 AMS 1/2 NFU Ap Automatischer Mehrfachsch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - automatischer Umschalter

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921047484

Artikelnummer

RUTN161 101 19

Herstellernummer

N161 101 19

Hersteller

RUT

Ausführung:

automatischer Umschalter

Montageart:

Aufputz

Automatischer Mehrfachschalter, mit integrierten TAE-Steckbuchsen für max. 2 Telefone und 1 Zusatzgerät, Kodierung NFU, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 65 x 80 x 28 mm, 82 g Ausführung:automatischer Umschalter, Montageart:Aufputz