Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

RUTENBECK - RUTN139 003 30 IP67 Universalverbinder Cat.7 geschirmt, - N139 003 30

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN139 003 30 IP67 Universalverbinder Cat.7 geschirmt,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921661314

Artikelnummer

RUTN139 003 30

Herstellernummer

N139 003 30

Hersteller

RUT

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Class FA-Universalverbinder, geschirmt, schutzisoliert, feldkonfektionerbar, ohne Spezialwerkzeuge, AWG 27 - 22, 75 x 22 Ø mm, 56 g