RUTENBECK - RUTN130 111 40 AnschluAdose IAE/UAE 2x8 (4) TRS Ap pol - N130 111 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Kategorie - 3
Auslassrichtung - schräg
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4043921041017
Artikelnummer
RUTN130 111 40
Herstellernummer
N130 111 40
Hersteller
RUT
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Kategorie:
3
Auslassrichtung:
schräg
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
26 mm


