RUTENBECK - RUTN130 104 22 AnschluAdose UAE 8/8 (8/8)UP0 - N130 104 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 3
Auslassrichtung - schräg
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4043921040782
Artikelnummer
RUTN130 104 22
Herstellernummer
N130 104 22
Hersteller
RUT
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
3
Auslassrichtung:
schräg
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Staubschutz:
nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
29 mm


