Startseite

RUTENBECK - RUTN100 100 51 Rahmen 1fach fA1/4r 50 x 50 mm Zentralst - N100 100 51

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN100 100 51 Rahmen 1fach fA1/4r 50 x 50 mm Zentralst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921034903

Artikelnummer

RUTN100 100 51

Herstellernummer

N100 100 51

Hersteller

RUT

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Breite:

80 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Tiefe:

5 mm

Abdeckplatte, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - für alle Rutenbeck Zentralstücke 50 x 50 mm - ABS-Formmasse