Startseite

RUTENBECK - RUTN100 100 01 Rahmen 1fach fA1/4r 50 x 50 mm Zentralst - N100 100 01

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN100 100 01 Rahmen 1fach fA1/4r 50 x 50 mm Zentralst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 0

  • Unterputzmontage - ja

  • Geeignet für Unterflurkanaldose - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4043921034873

Artikelnummer

RUTN100 100 01

Herstellernummer

N100 100 01

Hersteller

RUT

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

5 mm

Abdeckplatte, perlweiß (ähnlich RAL 1013) - für alle Rutenbeck Zentralstücke 50 x 50 mm - ABS-Formmasse