RUTENBECK - RUT228111450 Q8FTTH-Anschlussset 2xLC-D OS2 APC 50m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Fasern - 4
Werkstoff - Kunststoff
Art der Kupplung - Fusionsspleiß
Schutzart (IP) - IP20
Getrennte Kammern - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921665701
Artikelnummer
RUT228111450
Herstellernummer
228111450
Hersteller
RUT
Geeignet für Anzahl der Fasern:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Kupplung:
Fusionsspleiß
Schutzart (IP):
IP20
Getrennte Kammern:
ja
RUTENBECK Q8FTTH-Anschlussset 2xLC-D OS2 APC 50m Geeignet für Anzahl der Fasern:4, Art der Kupplung:Fusionsspleiß, Werkstoff:Kunststoff, Getrennte Kammern, Schutzart (IP):IP20


