RUTENBECK - RUT228010000 Q8SC/LC-D-MA Up g - 228010000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4043921665589
Artikelnummer
RUT228010000
Herstellernummer
228010000
Hersteller
RUT
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Auslassrichtung:
gerade
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
17 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm


