Startseite

RUTENBECK - RUT17010565 VGA-Anschlussdose, 1-fach, grau - 17010565

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT17010565 VGA-Anschlussdose, 1-fach, grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921662984

Artikelnummer

RUT17010565

Herstellernummer

17010565

Hersteller

RUT

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

46 mm

VGA-Anschlussdose, 1-fach, mit Kabelpeitsche (30 cm), für handelsübliche TAE-Zentralstücke, abbrechbarer Tragring für Stegversion Zusammenstellung:Basiselement, Verwendung:D-Sub 15-polig, Tragring, Montageart:Unterputz, Halogenfrei, Farbe:grau, RAL-Nummer (ähnlich):7005, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube, Anzahl der Module (bei Modulbauweise):1, Gerätebreite:70 mm, Gerätehöhe:70 mm, Gerätetiefe:46 mm