ROSSINI - RSSWIL003B APPLIQUE 2XE27 IP54 BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8015421677467
Artikelnummer
RSSWIL003B
Herstellernummer
WIL003B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
380 mm
Breite:
85 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
78 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2











