pagina iniziale

ROSSINI - RSSWIL003B APPLIQUE 2XE27 IP54 BIANCA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 15 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421677467

Codice prodotto

RSSWIL003B

Cod. produttore

WIL003B

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

15 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

85 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

78 mm

Adatto per numero di lampade:

2

Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenzaai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120?, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondens a.