ROSSINI - RSSSTR006 INCASSO A MURO GESSO LED 7,2W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 4 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421675135
Artikelnummer
RSSSTR006
Herstellernummer
STR006
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
4 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
24...24 V
Länge:
195 mm
Breite:
135 mm
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5