ROSSINI - RSSSTR006 INCASSO A MURO GESSO LED 7,2W 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 4 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421675135
Codice prodotto
RSSSTR006
Cod. produttore
STR006
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
4 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
24...24 V
Lunghezza:
195 mm
Larghezza:
135 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
90-100
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5