Startseite

ROSSINI - RSSSTR001 INCASSO A LED 3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421538423

Artikelnummer

RSSSTR001

Herstellernummer

STR001

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Einbaubreite:

120 mm

Incasso LED COB in gesso rasato, a scomparsa totale. Apparecchio da montare a parete, come segnapasso, con un fascio stretto di luce (20°). Proposto nella versione 3000K, apparecchio corredato di alimentatore LED da installare in remoto. LED 5W 500lm 3000K 20°. CRI >80 .