ROSSINI - RSSSTR001 INCASSO A LED 3K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 500 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421538423
Codice prodotto
RSSSTR001
Cod. produttore
STR001
Produttore
RSS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Nessuno
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
100 mm
Larghezza di incasso:
120 mm