ROSSINI - RSSSHO001TB INCASSO LED 3K A PARETE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Geeignet für Einbaumontage - ja
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015421680467
Artikelnummer
RSSSHO001TB
Herstellernummer
SHO001TB
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
75 mm
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100