ROSSINI - RSSSHO001TB INCASSO LED 3K A PARETE BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Adatto per montaggio incassato - sì
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421680467
Codice prodotto
RSSSHO001TB
Cod. produttore
SHO001TB
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
75 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100