Startseite

ROSSINI - RSSPOI003SMDA APPLIQUE BIANCA LED 27W IP44 3000K CRI90 - POI003SMDA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421672882

Artikelnummer

RSSPOI003SMDA

Herstellernummer

POI003SMDA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

27 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Dimmung DALI:

ja

Schlagfestigkeit:

IK03

Fassung:

sonstige

Blendbegrenzung (UGR):

19

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

375 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leuchtenlichtausbeute:

98...98 lm/W

Apparecchio LED installabile a parete o a soffittocon struttura dalla forma rotonda in lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica e diffusore opale in PMMA per un effetto di luce diffusa. Grazie al suo design compatto si presta ad essere installato in zone di passaggio, corridoi, scale e spazi comuni. In virtù del grado di protezione IP44 è ideale anche in ambienti esterni soggetti a polvere e umidità. Alimentatore integrato. Disponibile in due dimensioni e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K), in versione DALI.Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).