ROSSINI - RSSPIT001CO LAMPADA PARETE 7W LED 3000K IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 7 W
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421653850
Artikelnummer
RSSPIT001CO
Herstellernummer
PIT001CO
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
7 W
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Länge:
175 mm
Breite:
120 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
40 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89