ROSSINI - RSSPIT001CO LAMPADA PARETE 7W LED 3000K IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 7 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421653850
Codice prodotto
RSSPIT001CO
Cod. produttore
PIT001CO
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
7 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
120 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
40 mm
Indice di resa cromatica:
80-89