Startseite

ROSSINI - RSSODY003 INCASSO LED 2.8W QUADRATO 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421582662

Artikelnummer

RSSODY003

Herstellernummer

ODY003

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

24...24 V

Länge:

40 mm

Breite:

40 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso a LED a parete segnapasso per esterno (IP67), applicabile in superfici in muratura e cartong esso. Struttura in pressofusione di alluminio conanello in alluminio e diffusore in vetro trasparen te per la versione tutta luce. Struttura e anelloin acciaio INOX anticorrosione (AISI316) per la versione con effetto lama di luce. Cassaforma in dotazione. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e conbarriera an ticondensa.