pagina iniziale

ROSSINI - RSSODY003 INCASSO LED 2.8W QUADRATO 3000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421582662

Codice prodotto

RSSODY003

Cod. produttore

ODY003

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

24...24 V

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso a LED a parete segnapasso per esterno (IP67), applicabile in superfici in muratura e cartong esso. Struttura in pressofusione di alluminio conanello in alluminio e diffusore in vetro trasparen te per la versione tutta luce. Struttura e anelloin acciaio INOX anticorrosione (AISI316) per la versione con effetto lama di luce. Cassaforma in dotazione. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e conbarriera an ticondensa.