ROSSINI - RSSMAN005N REGLETTE NERO 3 LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
8015421668304
Artikelnummer
RSSMAN005N
Herstellernummer
MAN005N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
480 mm
Breite:
50 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
166 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3