pagina iniziale

ROSSINI - RSSMAN005N REGLETTE NERO 3 LUCI

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421668304

Codice prodotto

RSSMAN005N

Cod. produttore

MAN005N

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

480 mm

Larghezza:

50 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

166 mm

Adatto per numero di lampade:

3

Proiettore orientabile disponibile nella versionead incasso, a parete e plafone con proiettore singolo, doppio o triplo, a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, a binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero). Il design unico, compatto ed essenziale di Manuka ? stato studiato appositamente per unire estetica e funzionalit?: con un semplice gesto il corpo in alluminio del proiettore arretra scoprendo la lampadina, permettendo ne una facile, veloce e sicura sostituzione.