Startseite

ROSSINI - RSSL.320-120 ALOG.LINEARE MM.117 120W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 120 W

  • Sockel - R7s

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

  • Gesamtlänge - 117 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421468584

Artikelnummer

RSSL.320-120

Herstellernummer

L.320-120

Hersteller

RSS

Lampenleistung:

120 W

Sockel:

R7s

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

117 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

UV-Schutz:

nein

Alogena lineare MM.117 120W R7S.