ROSSINI - RSSINT002B APPLIQUE 1 LUCE LED 8W 3K BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 8 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015421681341
Artikelnummer
RSSINT002B
Herstellernummer
INT002B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
8 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
90 mm
Breite:
120 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
300 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89