pagina iniziale

ROSSINI - RSSINT002B APPLIQUE 1 LUCE LED 8W 3K BIANCO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421681341

Codice prodotto

RSSINT002B

Cod. produttore

INT002B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

8 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

120 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

300 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada da soffitto, da parete e a sospensione LED (3000K) dal design moderno. Struttura disponibile nelle finiture nichel satinato e bianco opaco con rosone in tinta. Si tratta di uno stile che valorizza l'architettura degli spazi rendendo accoglien te l'atmosfera di ogni tipo di contesto abitativo grazie al LED integrato.