Startseite

ROSSINI - RSSGLI001NAS SEGNAPASSO ASIMMETRICO VETRO NERO 4,5W I - GLI001NAS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...6000 K

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421668625

Artikelnummer

RSSGLI001NAS

Herstellernummer

GLI001NAS

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...6000 K

Max. Systemleistung:

4.5 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

178 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

81 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP66/20) applicabile in superfici in muratura e cartongesso con scatola 503. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Dalla forma squadrata con diffusore in vetro temperato per illuminare e decorare con eleganza ambienti esterni e interni come scale, corridoi, ingressi e zone di passaggio.Alimentatore LED integrato. Disponibile in due finiture (bianco e nero).