ROSSINI - RSSGLI001N INCASSO LED A PARETE 3CCT IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...6000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Geeignet für Einbaumontage - ja
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015421668618
Artikelnummer
RSSGLI001N
Herstellernummer
GLI001N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...6000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
178 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
81 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6