ROSSINI - RSSGLI001N INCASSO LED A PARETE 3CCT IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...6000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Adatto per montaggio incassato - sì
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015421668618
Codice prodotto
RSSGLI001N
Cod. produttore
GLI001N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...6000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Vetro
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
178 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
81 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6