Startseite

ROSSINI - RSSDRC109 LED PANEL BIANCO 30W IP40 4000K CRI90 UG - DRC109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

669 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421663880

Artikelnummer

RSSDRC109

Herstellernummer

DRC109

Hersteller

RSS

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtenlichtausbeute:

120...120 lm/W

Max. Systemleistung:

30 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

295 mm

Länge:

1195 mm

Panel LED con profilo bianco in alluminio estrusoverniciato a polvere e diffusore in PMMA anti-ingiallimento ad alta trasmittanza. Proposto in due f orme (quadrato e rettangolare), due gradazioni dicolore (3000K e 4000K) e un'alta efficienza luminosa con CRI>90 e UGR<19 per uffici pubblici e per i l settore retail. Grazie ai numerosi accessori daordinare separatamente ? possibile installare il panel LED ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio), a sospensione e a plafone. La versione quadrata? ideale per essere installata direttamente nei controsoffitti con struttura a vista. Alimentatore LED incluso da installare in remoto e disponibile nella versione DALI. Prodotto conforme a i Criteri Ambientali Minimi (CA ).