ROSSINI - RSSCHO006N PLAFONIERA QUADRATA NERA LED 36W IP20 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 36 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015421654727
Artikelnummer
RSSCHO006N
Herstellernummer
CHO006N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
36 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
450 mm
Breite:
450 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
85 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89