ROSSINI - RSSCHO006N PLAFONIERA QUADRATA NERA LED 36W IP20 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 36 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015421654727
Codice prodotto
RSSCHO006N
Cod. produttore
CHO006N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
36 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
450 mm
Larghezza:
450 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
85 mm
Indice di resa cromatica:
80-89