ROSSINI - RSSBTT001N APPLIQUE N. MONO EM. LED 25W CCT. S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...4000 K
Max. Systemleistung - 25 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015421675784
Artikelnummer
RSSBTT001N
Herstellernummer
BTT001N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...4000 K
Max. Systemleistung:
25 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
285 mm
Breite:
100 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
30 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100