ROSSINI - RSSBTT001N APPLIQUE N. MONO EM. LED 25W CCT. S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...4000 K
Max prestazioni del sistema - 25 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015421675784
Codice prodotto
RSSBTT001N
Cod. produttore
BTT001N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
2700...4000 K
Max prestazioni del sistema:
25 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
285 mm
Larghezza:
100 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
30 mm
Indice di resa cromatica:
90-100