Startseite

ROSSINI - RSSAVE001MA LAMPADA DA PARETE LED Q 2X15,6W 3KMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2000 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421589180

Artikelnummer

RSSAVE001MA

Herstellernummer

AVE001MA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

220 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65), monoemissione e biemissione, tondo o quadrato. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro temperato. Disponibile in tre finiture (antraci te, grigio e marrone) e in due temperature colore(3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettric he, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.