ROSSINI - RSSAVE001MA LAMPADA DA PARETE LED Q 2X15,6W 3KMA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2000 lm
Con lampada - sì
Colore del corpo - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8015421589180
Codice prodotto
RSSAVE001MA
Cod. produttore
AVE001MA
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2000 lm
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
130 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
220 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3