Startseite

ROSSINI - RSSARG002OR APPARECCHIO DA PLAFONE ORO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421681693

Artikelnummer

RSSARG002OR

Herstellernummer

ARG002OR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

80 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

110 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Apparecchio a soffitto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Dispon ibile in sei finiture a seconda del modello.