ROSSINI - RSSARG002OR APPARECCHIO DA PLAFONE ORO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 50 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - GU10
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421681693
Codice prodotto
RSSARG002OR
Cod. produttore
ARG002OR
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
50 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
80 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
110 mm
Adatto per numero di lampade:
1