Startseite
Nicht mehr in Produktion

ROSSINI - RSSA.7237-35 LAMPADA DA PARETE IN GESSO - A.7237-35

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSA.7237-35 LAMPADA DA PARETE IN GESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421510511

Artikelnummer

RSSA.7237-35

Herstellernummer

A.7237-35

Hersteller

RSS

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

G9

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

80 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

355 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

75 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Lampada fluorescente da parete in gesso, con diffusore in vetro satinato, per luce diretta e indiretta. Lampada alogena 2x48W G9.